Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA4902-RSR-XL

  • ERIKS:24027505
  • Hersteller:0507729530000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49..2RS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
9700 N
Statische Belastung
10300 N
Grenzdrehzahl
12600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12600 rpm