INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA4901-RSR-XL

  • ERIKS:11835534
  • Hersteller:507729450000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49..2RS
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
8600 N
Statische Belastung
8300 N
Grenzdrehzahl
13900 rpm