CHF 32.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 7700 N |
Statische Belastung | 6900 N |
Grenzdrehzahl | 14800 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14800 rpm |
CHF 41.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026