INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS70

  • ERIKS:11835048
  • Hersteller:80790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIS
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
28 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
75000 N
Statische Belastung
133000 N
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Referenzdrehzahl
3450 rpm