INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS40-XL

  • ERIKS:13244151
  • Hersteller:050771019-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
48000 N
Statische Belastung
67000 N
Grenzdrehzahl
8900 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5300 rpm
Referenzdrehzahl
4850 rpm