CHF 81.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 44000 N |
Statische Belastung | 57000 N |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6100 rpm |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |