INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS20

  • ERIKS:14373395
  • Hersteller:000007870-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein