INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS20

  • ERIKS:13560343
  • Hersteller:000007870-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
28500 N
Statische Belastung
36500 N
Grenzdrehzahl
15100 rpm
Referenzdrehzahl
7700 rpm