CHF 49.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 28500 N |
Statische Belastung | 36500 N |
Grenzdrehzahl | 15100 rpm |
Referenzdrehzahl | 7700 rpm |