CHF 64.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 27500 N |
Statische Belastung | 28000 N |
Grenzdrehzahl | 18500 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 11100 rpm |
Referenzdrehzahl | 9400 rpm |