INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS100

  • ERIKS:11835043
  • Hersteller:81920000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 417.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIS
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
135 mm
Breite
32 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
91000 N
Statische Belastung
204000 N
Grenzdrehzahl
4050 rpm
Referenzdrehzahl
2600 rpm