INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI85/26-XL-C2

  • ERIKS:14180544
  • Hersteller:050762850-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
26 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
83000 N
Statische Belastung
137000 N
Grenzdrehzahl
4850 rpm
Referenzdrehzahl
3100 rpm