CHF 159.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 116000 N |
Statische Belastung | 208000 N |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
Referenzdrehzahl | 3050 rpm |