CHF 181.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 81000 N |
Statische Belastung | 132000 N |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
Referenzdrehzahl | 3150 rpm |
CHF 233.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026