CHF 191.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 111000 N |
Statische Belastung | 193000 N |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
CHF 946.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'023.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026