CHF 164.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 63000 N |
Statische Belastung | 119000 N |
Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
Referenzdrehzahl | 3500 rpm |
CHF 179.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026