INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI7/16-TV-XL

  • ERIKS:23997422
  • Hersteller:0507465100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
7000 N
Statische Belastung
7800 N
Grenzdrehzahl
29500 rpm
Referenzdrehzahl
25500 rpm