INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI7/12-TV-XL

  • ERIKS:11671360
  • Hersteller:1630230000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.56inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
12 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
5300 N
Statische Belastung
5500 N
Grenzdrehzahl
29500 rpm
Referenzdrehzahl
26000 rpm