INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI6/16-TV-XL

  • ERIKS:23997421
  • Hersteller:0507614800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
6600 N
Statische Belastung
7100 N
Grenzdrehzahl
31000 rpm
Referenzdrehzahl
28000 rpm