CHF 18.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 5100 N |
Statische Belastung | 5000 N |
Grenzdrehzahl | 31000 rpm |
Referenzdrehzahl | 28500 rpm |