INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI55/25-TV-XL

  • ERIKS:11671351
  • Hersteller:NKI55/25-TV-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
25 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
53000 N
Statische Belastung
103000 N
Grenzdrehzahl
7700 rpm
Referenzdrehzahl
4400 rpm