INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI50/35-XL-C3

  • ERIKS:14180539
  • Hersteller:050762443-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
60000 N
Statische Belastung
118000 N
Grenzdrehzahl
8400 rpm
Referenzdrehzahl
4900 rpm