CHF 52.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 45500 N |
Statische Belastung | 82000 N |
Grenzdrehzahl | 8400 rpm |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |