CHF 18.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 4450 N |
Statische Belastung | 4100 N |
Grenzdrehzahl | 32500 rpm |
Referenzdrehzahl | 32500 rpm |