INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI45/35

  • ERIKS:14176403
  • Hersteller:000006912-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
50000 N
Statische Belastung
106000 N
Grenzdrehzahl
9200 rpm
Referenzdrehzahl
5300 rpm