INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI45/25-TV-XL-C3

  • ERIKS:14180537
  • Hersteller:050762311-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
48500 N
Statische Belastung
87000 N
Grenzdrehzahl
9200 rpm
Referenzdrehzahl
5100 rpm