INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI42/30-IS1-XL-C3

  • ERIKS:14180612
  • Hersteller:053232267-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
57 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
48500 N
Statische Belastung
94000 N
Grenzdrehzahl
9800 rpm
Referenzdrehzahl
5400 rpm