INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI40/30-TV-XL

  • ERIKS:11671342
  • Hersteller:NKI40/30-TV-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
52000 N
Statische Belastung
103000 N
Grenzdrehzahl
10200 rpm
Referenzdrehzahl
5400 rpm