CHF 38.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 31000 N |
Statische Belastung | 53000 N |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Referenzdrehzahl | 5800 rpm |