INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI38/20-XL

  • ERIKS:11671339
  • Hersteller:507622570000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
30500 N
Statische Belastung
51000 N
Grenzdrehzahl
10700 rpm
Referenzdrehzahl
6000 rpm