INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI35/30-XL-2S

  • ERIKS:14180534
  • Hersteller:050762230-0954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein