INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI35/20-TV-XL-C3

  • ERIKS:14180532
  • Hersteller:050762222-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
33500 N
Statische Belastung
56000 N
Grenzdrehzahl
11400 rpm
Referenzdrehzahl
6100 rpm