CHF 45.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 33500 N |
Statische Belastung | 56000 N |
Grenzdrehzahl | 11400 rpm |
Referenzdrehzahl | 6100 rpm |