CHF 35.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 46000 N |
Statische Belastung | 81000 N |
Grenzdrehzahl | 12900 rpm |
Referenzdrehzahl | 6600 rpm |