Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI30/30-F-XL

  • ERIKS:14176694
  • Hersteller:000197483-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
41000 N
Statische Belastung
69000 N
Grenzdrehzahl
12900 rpm
Referenzdrehzahl
7000 rpm