INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI30/20-TV-XL-C3

  • ERIKS:14180531
  • Hersteller:050762184-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
31000 N
Statische Belastung
48500 N
Grenzdrehzahl
12900 rpm
Referenzdrehzahl
6800 rpm