CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 31000 N |
Statische Belastung | 48500 N |
Grenzdrehzahl | 12900 rpm |
Referenzdrehzahl | 6800 rpm |