INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI30/20-F-XL

  • ERIKS:14176695
  • Hersteller:000197491-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 45Mindestbestellmenge: 45

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
27500 N
Statische Belastung
41500 N
Grenzdrehzahl
12900 rpm
Referenzdrehzahl
7200 rpm