CHF 26.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 27500 N |
Statische Belastung | 39000 N |
Grenzdrehzahl | 15300 rpm |
Referenzdrehzahl | 8100 rpm |