INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI25/20-F-XL

  • ERIKS:14176691
  • Hersteller:000197386-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
24700 N
Statische Belastung
34000 N
Grenzdrehzahl
15300 rpm
Referenzdrehzahl
8500 rpm