INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI22/16-XL

  • ERIKS:11671323
  • Hersteller:507620280000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
17300 N
Statische Belastung
23600 N
Grenzdrehzahl
17200 rpm
Referenzdrehzahl
9500 rpm