CHF 24.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 21400 N |
Statische Belastung | 30500 N |
Grenzdrehzahl | 18500 rpm |
Referenzdrehzahl | 8600 rpm |