INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI20/16-XL-C3

  • ERIKS:14180528
  • Hersteller:050762001-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
16900 N
Statische Belastung
22300 N
Grenzdrehzahl
18500 rpm
Referenzdrehzahl
10100 rpm