INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI15/16-XL-C3

  • ERIKS:12625090
  • Hersteller:NKI15/16-XL-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
14700 N
Statische Belastung
17400 N
Grenzdrehzahl
21600 rpm
Referenzdrehzahl
12400 rpm