INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI15/16-XL

  • ERIKS:11671312
  • Hersteller:507619600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
14700 N
Statische Belastung
17400 N
Grenzdrehzahl
21600 rpm
Referenzdrehzahl
12400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 15/16

  • ERIKS:23767551
  • Manufacturer:NKI 15/16

CHF 25.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026