INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI140/32-XL

  • ERIKS:11835017
  • Hersteller:74980000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'044.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'128.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
32 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein