INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI12/20-XL

  • ERIKS:11671311
  • Hersteller:507619430000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
16300 N
Statische Belastung
18800 N
Grenzdrehzahl
23200 rpm
Referenzdrehzahl
14200 rpm