CHF 17.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 12800 N |
Statische Belastung | 13900 N |
Grenzdrehzahl | 23200 rpm |
Referenzdrehzahl | 14500 rpm |
CHF 24.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.83inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026