INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI100/40-XL-C3

  • ERIKS:14180546
  • Hersteller:050762958-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 279.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
143000 N
Statische Belastung
290000 N
Grenzdrehzahl
4200 rpm
Referenzdrehzahl
2600 rpm