INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI10/16-XL

  • ERIKS:11671306
  • Hersteller:507617140000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.17inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
11400 N
Statische Belastung
11500 N
Grenzdrehzahl
24600 rpm
Referenzdrehzahl
16400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 10/16

  • ERIKS:23767545
  • Manufacturer:NKI 10/16

CHF 28.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026